T2Blå er tynn (bare 5,5 mm), smidig og lett å forme til sløyfer og feste til underlaget.
Serieresistiv kabel som finnes i 10 og 20 W/m.
Ny måte å legge T2Blå varmekabel på – esken er som et ferdigmontert trommelstativ!
Dette gjør installasjonen både raskere og enklere.
Leveres i ferdige lengder på trommel i esker med spolfunksjon, med følerrør,
overgang til 16 mm rørinnføring og merkeskilt. Termostat kjøpes separat.
T2Blå-20
- Kan kun installeres på ubrennbare underlag som f.eks betong.
- Under flis i både våte og tørre rom.
- Ideell til legging i betong på nybygg.
- Brukes også ved renovering av rom som trenger høyere effekt, f.eks. kjellere og uterom/vinterhager.
- Varmekabelen kan stripses eller limes.
- Bygghøyde: 30–50 mm i betong + overgulv.
T2Blå-10
- Installeres på alle undergulv som har en bærende konstruksjon.
- Under flis i både våte og tørre rom. (Passer også til parkett/laminat/tregulv og
linoliumsbelegg med maks varmemotstand (R-verdi) på 0,15 m2 K/W.)
- Kan legges på brennbart underlag (maks.125 W/m²).
- For legging i avrettingsmasse.
- Bygghøyde:10–20 mm i avrettingsmasse + overgulv.
Gulvvarmetermostater

SENZ WIFI!
- WIFI-termostat med swipe and touch skjerm
- Energieffektiv, tilpasningsdyktig, vindus åpen-funksjon, oversikt over energiforbruk
- Kompatibel med de fleste kombinasjonsrammer
- El.nr 54 000 40
NRG-DM
- Elektronisk programerbar, brukervennlig gulvvarmetermostat
- LCD-display med høy oppløsning.
- El.nr: 54 163 41
R-TE
- Enkel, elektronisk gulvvarmetermostat
- Har alle grunnleggende funksjoner
- El-nr: 54 100 14