ABB Electrification - RAMME AXCENT 3-HULL CHÂTEAU-SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395165331
Elnummer
1415842
Leverandørens varenummer
2CKA001754A4493
Typebeskrivelse
1723-295-500
Antall enheter
3
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Svart
Antall enheter horisontalt
3
Antall enheter vertikalt
3
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
3
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
3
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Ja
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK03
Type feste
Klemfeste
Bredde
91 mm
Høyde
233 mm
Dybde
11 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde
0 mm
Diameter boring (åpning)
71 mm
Axcent 3-hull, château-sort