Eaton Electric - LAMPEFRONT FLAT HVIT M22-L-W IP66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Verneklasse (IP) forside - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082167714
Elnummer
4355332
Leverandørens varenummer
216771
Typebeskrivelse
Signallamper, front, RMQ -Tita
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Hvit
Type linse
Rund
Hulldiameter
22 mm
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X,13
Signallamper Summer Signallampe Flat IP67, IP69K Signallampe for LED, flat