Eaton Electric - Morgen/Kveld/Stemning/Middag - CWIZ-02/91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt vippe
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008790992421
Elnummer
1408991
Leverandørens varenummer
196844
Typebeskrivelse
1408991
Modell / utførelse
Todelt vippe
Avtrykk/indikering
Diverse symboler
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Scanbart symbol barrierefritt
Ja
Egnet for berøringssensor for BUS system
Ja
Type feste
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Bredde
55 mm
Høyde
7 mm
Dybde
55 mm
Vippe for montering på dobbel trådløs trykknapp som scenebryter med ferdig merket symbol for "Morgen", "Kveld", Stemning" og "Middag"