ELKO - Bryter RS16/1, Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160336613
Elnummer
1410221
Leverandørens varenummer
EKO03366
Typebeskrivelse
RS16/1 I PH
Koblingstype
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Valgfri
Belysningsfunksjon
Belyst (på)
Type belysning
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
17 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
17 mm
Innfelt bryter i RS16 design.
Bryteren er 1 polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.
For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412074).
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47(1410914).
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
1 polet.
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.