ELKO - Bryter RS16/5, Polarhvit serievender krone
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160342102
Elnummer
1410225
Leverandørens varenummer
EKO03421
Typebeskrivelse
RS16/5 I PH
Koblingstype
Seriebryter
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Nei
Belysningsfunksjon
Andre
Type belysning
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
17 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
17 mm
Innfelt bryter med skrutilkobling.
Bryteren er 2x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper.
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.
Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725
RS16 Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
Kobl 5 - Serievender
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.