ELKO - L339 Festeramme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsmetode - Klikkfeste
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160846518
Elnummer
1410770
Leverandørens varenummer
EKO08465
Typebeskrivelse
L339 Festeramme
Modell / utførelse
Innfelt
Monteringsmetode
Klikkfeste
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
1
Med stift
Nei
Montasjemåte modulinnsats
Foran
Med innbyggingsboks
Nei
Med skruer
Nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm
Ja
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Festeramme for innfelte brytere. Benyttes ved montering av innfelte brytere i flerhullsrammer.
Halogenfri.