ELKO - Plus ramme 3-hull kombinasjonsplate Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160379306
Elnummer
1427409
Leverandørens varenummer
3793
Typebeskrivelse
Plus ramme 3-hull PH
Modell / utførelse
Sett
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Kombinasjonsplate med 3 hull i ELKO Plus utførelse. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og tripple stikkontakter. Leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.