ELKO - Plus ramme 4-hull Alu
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Aluminium
RAL-nummer (lignende) - 9006
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160379702
Elnummer
1427413
Leverandørens varenummer
3797
Typebeskrivelse
Plus ramme 4-hull Alu
Modell / utførelse
Sett
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Andre
Farge
Aluminium
RAL-nummer (lignende)
9006
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Kombinasjonsplate med 3 hull i ELKO Plus utførelse. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og tripple stikkontakter. Leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.