ELKO - Ramme 1-hull RS SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161400139
Elnummer
1411711
Leverandørens varenummer
EKO40013
Typebeskrivelse
1411711
Antall enheter
1
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Svart
Antall enheter horisontalt
1
Med montasjeramme
Nei
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type feste
Klemfeste
Bredde
84 mm
Høyde
84 mm
Dybde
10,5 mm
Kombinasjonsplate med 1 hull i RS sort utførelse. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med påveggskappe med samme antall hull som ramme.
Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Kombinasjonsrammer kan også leveres i ELKO Plus i Polarhvit, ALuminium og Sort, samt i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION.