ELKO - RS16 / 1000 LRI dimmer Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Nei
Type last - Induktiv last
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160396709
Elnummer
1471458
Leverandørens varenummer
EKO03967
Typebeskrivelse
RS16/1000 LRI dimmer
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming faseavsnitt
Nei
Type last
Induktiv last
Monteringsarrangement
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging)
1
App styring via Bluetooth
Nei
Seriedimmer
Nei
Omformer inngang
Nei
Lysverdiminne
Ja
Kan brukes med knapp
Nei
Kan brukes med bevegelsessensor
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Nei
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Merkespenning fra/til
230...230 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Styrespenning fra/til
0...0 V
Tilkoblingstype
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til
1...2,5 mm²
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
32 mm
Min. dybde på apparatboks
32 mm
1000LRI er en dimmer spesielt egnet til lysrør og induktive laster. Den er også egnet for glødelamper, 230V halogenlamper, små motorer og jernkjerne trafoer. Følgende typer lysrør kan tilkobles: 26mm Lysrør med elektronisk forkobling eller 38mm lysrør med glødetrafo
Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Dimmerknapp og sentralplate i ELKO Plus design leveres som tilbehør.
Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 40-1000W
-230V Halogen: 40-900W
-Jernkjernetrafo: 60-900VA
-Lysrør med elektronisk forkobling: 26x36W, 54x18W, 16x58W, 26x24W - Bunnlast må benyttes
-Lysrør 40W: 10x40W - Bunnlast må benyttes.
-Motor: 60-600VA - 1fas
Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 32mm