GIRA - Hotellkort bryter MF System 55 renhvit matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Hotellkort
Med belysning - Nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Kontaktløs type - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337140276
Elnummer
1420266
Leverandørens varenummer
GI14027
Typebeskrivelse
Hotelbrytere
Modell / utførelse
Enkeltbryter
Betjeningsmåte
Hotellkort
Med belysning
Nei
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Kontaktløs type
Nei
Antall vipper
1
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall poler
1
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Med lyskilde
Nei
Med signallampe
Nei
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Stikklemme
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med klo og skrue
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Ja
Påtrykt
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
BRYTER-HOTELKORT RENHVIT 55