Glamox - Glamox H40 H 06 600W Wifi Hvit Varmepanel H=33Cm Inkl. Termo
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - Nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040666170429
Elnummer
5412612
Leverandørens varenummer
617042
Typebeskrivelse
5412612
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Farge
Hvit
Luftuttak
Topp/front
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Topp
Antall bryterposisjoner
1
Bredde
635 mm
Høyde
330 mm
Dybde
87 mm
Vekt
4 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Ja
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
Robust overflate med hvit RAL 9016 polyesterfinish. Maksimal 90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting, en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.