Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 20A EMC kapslet IP67, med 1NO/1NC hjelpekontakt. Rød hendeler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004257109791
Elnummer
1457452
Leverandørens varenummer
KG10 T203/D-A076 KS51
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter EMC
Type vekselkontakter
Andre
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Skrukobling
Tvangsåpning
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig
Ja
Med statusindikering
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V
20 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V
20 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V
20 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V
20 A
Antall ekstra trykknapper
0
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4
3-pol sikkerhetsbr. 20A i EMC kapsl. 1N0+1NC hj. k.