Lanse - Vegguttak QuickCompact Stp CAT6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746011861
Elnummer
6970132
Leverandørens varenummer
6970132
Typebeskrivelse
6970132
Anvendelse
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger
2
Monteringsarrangement
Grunnelement med adapterplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Med merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Ja
Avskjermet buss
Ja
Avskjermet kapsling
Ja
Prismeklemme
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
40 mm
NCS Vegguttak RS - rett
- Passer i Elko RS ramme
- Stort merkefelt med plastdeksel for varig merking
- Keystonebasert
- Komplett med kontakt
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Festes i kanal med MIB boks eller Klikk-Fix (L3056)
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.