Makita - STØVSUGER DVC750LZ 18V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beholdervolum - 7,5 l
Nominell bredde vakuumslange - 38 mm
Maskinvekt - 4,6 kg
Spenningsområde - 18...18 V
Støvposebruk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381870467
Elnummer
8879699
Leverandørens varenummer
DVC750LZ
Typebeskrivelse
8879699
Beholdervolum
7,5 l
Nominell bredde vakuumslange
38 mm
Maskinvekt
4,6 kg
Spenningsområde
18...18 V
Støvposebruk
Nei
Sugekraftsregulering
Uten
Lengde sugeslange
2 m
Innkoblingsautomatikk elektroverktøy
Nei
Energieffektivitetsklasse
A
Tepperens, ytelsesklasse
A
Parkettrens, ytelsesklasse
A
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk
0 kWh
Grunnfarge
Grønn
Dybde
418 mm
Bredde
251 mm
Høyde
278 mm
Makita Støvsuger 18V DVC750LZ HEPA BL-M
Bærbar 18V støvsuger med HEPA filter og børsteløs motor. LZ-modellen leveres med elastisk støvsugerslange, flatt munnstykke og smalt munnstykke. Brukes til tørt og vått. Har suge- og blåsefunksjon. Brukes som portabel støvsuger eller tilkobling til støvavsug på verktøy. Kompakt støvsuger med hele 7,5L kapasitet. God filtreringsevne med HEPA filter. Effektiv børsteløs motor gir 50W kraft og driftstid på 35 minutter. Brukes uten støvsugerposer.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.