nkt cables - PFXP-LX-ER 3G2,5 T500m Qaddy (Nb! Trommelpant tilkommer)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 500 V
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5702950263867
Elnummer
1056583
Leverandørens varenummer
1056583
Typebeskrivelse
1056583
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
500 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Hvit
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
135 mm
PFXP LX er en lavspentkabel som benyttes ved innendørs installasjon, i rør og kanaler, på bro, samt på vegg. Utendørs med avskjerming mot mekanisk påvirkning. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Leder-isolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B5 for 90`c leder temperatur, 30`c omgivelsestemperatur i luft, samt 70`c ytterkappe/omgivelses temperatur. Kommer på bundt, trommel og Qaddy.