ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-1820W 182M 10W/M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002902461
Elnummer
1036746
Leverandørens varenummer
1036746
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
70 °C
Oppvarmingseffekt
10 W/m
Bruksområde
Andre
Avskjermingens materiale
Rustfritt stål
Diameter
5,5 mm
Høyde
5,5 mm
Bredde
5,5 mm
Lengde
182 m
Farge
Gul
2-Leder 10W/m ØS GG 10 Grønngul. Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Grønngul PVC kappe 10 W/m v/230V. Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Laveste inst.temp -15 gr. Min bøydiameter 7 cm. Tilledning på 2m. Bruksområde: Betonggulv under 80 W/m2. Lavtbyggende varmegulv.