Rittal - Burmuttere for 19-profiler, pakke á 50 stk. M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 2,5 mm
Med skrue - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177014152
Elnummer
6911385
Leverandørens varenummer
2094200
Typebeskrivelse
6911385
Materiale
Stål
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
6
Egnet for platetykkelse
2,5 mm
Med skrue
Nei
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med jordingsforbindelse
Nei
Med underlagsskive
Nei
Burmuttere for innfesting av utstyr i 19" rack. Må benyttes i kombinasjon med Skruer, M6 x 16mm, med elnummer: 6911384. Leveres i pakke á 50 stk. Med innebygget potensialutjevning.