Schneider Electric - Exxact 1-hulls kombiramme 70x70 mm adapter, antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480208683
Elnummer
1403004
Leverandørens varenummer
WDE003801
Typebeskrivelse
1403004
Antall enheter
1
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Antrasitt
Antall enheter horisontalt
1
Antall enheter vertikalt
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK03
Type feste
Klemfeste
Bredde
87 mm
Høyde
87 mm
Dybde
11,6 mm
Exxact
Det største utvalget av installasjonsmateriell for de nordiske landene
Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.
Funksjoner/innsatser
Exxact-innsatser er tilgjengelig i tre basisfarger:
Hvit – høyglanset overflate
Antrasitt – silkeglanset overflate
Metall – silkeglanset overflate
Alle innsatser kan kombineres med alle rammedesignene.
Designfamilier
Exxact Primo: Den allsidige rammen med en moderne form. Tilgjengelig i rammer med 1 til 5 hull, samt for dobbel stikkontakt og i matrisekombinasjoner. Farger: Hvit, antrasitt og metall.
Exxact kombi: Med denne rammen har man mulighet til å kombinere produkter med åpning 55x55 og 71x71. F.eks diagonal dobbel stikkontakt og lysbryter i samme ramme. Dette gjøres ved å fjerne adapter i rammen. Man kan også bygge kompakte tv-løsninger ved hjelp av standardbokser i kombinasjon. Tilgjengelig i rammer med 1 til 5 hull, i hvit utførelse.
Exxact Design: Med en transparent frontramme som enkelt fjernes for utallige designmuligheter. Leveres med fargeinnlegg for å passe sammen med interiøret. Enkelt å lage personlige design med internettverktøyet Mix&Match. Tilgjengelig i rammer med 1-3 hull, samt for dobbel stikkontakt.
Exxact Solid: Det eksklusive alternativet i massive materialer – børstet stål eller glass i hvit, svart eller titan. Ideell for eksklusive boliger og fellesrom på kontorer og hoteller. Tilgjengelig i rammer med 1-4 hull, samt for dobbel stikkontakt.
Gå videre til Exxact-installasjonen
Mer enn 250 funksjoner som dekker alle behov for hjem og bygninger:
Installasjonssmateriell – brytere, stikkontakter, påveggskapper osv.
Kontroll – Frittstående elektronikk, trådløs og KNX
Nettverkstilkobling – Actassi, Keystone, telefonkontakter ...
Løsninger for hjem og bygninger:
Belysningskontroll – dimmere, bevegelsesdetektorer, trådløst …
Klimakontroll – termostater, persienner, KNX …
Komfort – Frittstående elektronikk, trådløs og KNX …
Trygghet og sikkerhet – timere, stikkontakter med integrerte funksjoner
Energieffektivitet – KNX, bevegelsesdetektorer, termostater …
Hotell og sykehus – nøkkelkortbryter, opplyste informasjonsskilt
Fire-i-ett-konsept – den samme innsatsen kan brukes i både innfelt IP20/IP44 og påvegg IP20/IP44.
Innsats og ramme bestilles separat for å redusere tap og lagerbruk
Enkelt å oppgradere til andre design, farger og materialer
Miljøvennlig, overensstemmelse med RoHS
Klargjort for all type installasjon – innfelt eller påvegg, IP20 eller IP44. Egner seg for både oppholdsrom i boliger og bygninger som kontorer, hoteller og sykehus.