Schneider Electric - Exxact 3-hullkombiramme med adapter hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480208737
Elnummer
1403373
Leverandørens varenummer
WDE002803
Typebeskrivelse
1403373
Antall enheter
3
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Antall enheter horisontalt
3
Antall enheter vertikalt
3
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK03
Type feste
Klemfeste
Bredde
87 mm
Høyde
229 mm
Dybde
11,6 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde
0 mm
Rammer til Exxact-serien med mulighet for både 55x55 mm og 71x71 mm utstyr. Dette gjør at man kan bruke dobbel diagonal stikkontakt (el.nr. 1502116) i kombinasjon med andre standard Exxact-produkter. F.eks som tv-løsning, eller kombinasjon dobbel stikkontakt og lysbryter. Plassbesparende løsning. Finnes kun i hvit utførelse.