Schneider Electric - KONTAKTOR 12A 1SL+1BR LC1D12P7 230V 50/60HZ 3P, TESYS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110349306
Elnummer
4176546
Leverandørens varenummer
LC1D12P7
Typebeskrivelse
4176546
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Spenningstype for betjening
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V
5,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
230...230 V
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
12 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
7,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
3 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
For rekkemontasje
Nei
Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm: 9-150 A ved AC-3 drift og 25-200 A ved AC-1 drift. Effekt: 2,2-40 kW (230V AC-3) og 4,0 - 75 kW (400V AC-3). Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan også benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakte oss. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking. EverLink er også tilgjengelig på nye, smale motorvernbrytere (GV3) og termiske vern.