SG Armaturen - BRYTER IF 2-POL HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987601014
Elnummer
1401235
Leverandørens varenummer
76010
Typebeskrivelse
1401235
Koblingstype
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9003
Farge på bryteroperatør
Hvit
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Nei
Belysningsfunksjon
Andre
Type belysning
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK00
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Termisk bryter
Nei
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
24 mm
Enhet dybde
14,4 mm
Innbyggingsdybde
14,4 mm
Min. dybde på apparatboks
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Innfelt 2-polt bryter i hvit utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polet brudd, f.eks. våtrom, eller utendørs installasjoner. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Vippestykket er merket med 0. SG klemmer sikrer rask installasjon!