SG Armaturen - RAMME 2X2 SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Blindplate/avdekning
Farge - Svart
RAL-nummer (lignende) - 9004
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987806112
Elnummer
1401284
Leverandørens varenummer
78061
Typebeskrivelse
1401284
Modell / utførelse
Andre
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Blindplate/avdekning
Farge
Svart
RAL-nummer (lignende)
9004
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK00
Bredde
155 mm
Høyde
10 mm
Dybde
10 mm
2x2 -hulls ramme i sort utførelse for innfelt installasjon. Festeklips flyttes over fra rammen som følger med bryter/stikk