SG Armaturen - SG Smart gateway
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bluetooth-grensesnitt
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203705
Elnummer
1400569
Leverandørens varenummer
820370
Typebeskrivelse
1400569
Bussystem EIB/KNX
Nei
Øvrige bussystemer
Andre
Modell / utførelse
Bluetooth-grensesnitt
Monteringsmetode
Påvegg
Protokoll
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
0
Antall kanaler
1
Maks. antall enheter per kanal
100
Demonteringbeskyttelse
Nei
Med LED-visning
Ja
Kan oppdateres
Ja
Driftsspenningsområde
220...240 V
Spenningstype
AC
Effektforbruk
2,8 W
Avhengig av
Ja
Visualisering
Nei
Web-Server
Nei
Radiogrensesnitt
Nei
Infrarød-grensesnitt
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med Smart Gateway kan man fjernstyre sitt SG Smart system. Praktisk for å sjekke om man husket å skru av lyset hjemme, eller for å skru på en smart plug på hytta før man skal dra dit. Smart Gatewayen kobles til en internet router og kobler seg da selv på Internett. Den har også en astrour-funksjon som gjør at man kan styre SG Smart enheter basert på soloppgang og solnedgang på det stedet i verden den er plassert. Smart Gateway gir også mulighet for å koble SG Smart sammen med Amazon Alexa eller Google Home. Dette gjør at SG Smart kan brukes sammen med andre smart hus systemer.