Tec Con - Downlightkabel PLS 90 2X1,5 Anti Twin®
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7042720011198
Elnummer
1010233
Leverandørens varenummer
1010233
Typebeskrivelse
PLS 90 2X1,5 ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Nominelt ledertversnitt (AWG)
0 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Kabel geometri
Flat
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
4 mm
Høyde på leder ca.
7 mm
Ytterdiameter omtrentlig
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
32 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
32 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
32 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-10...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-10...50 °C
Merkespenning U0
450 V
Merkespenning U
750 V
N03V2V2H2-F. Bevegelig dobbelisolert plastkabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafo