TempCo - LVI STYRSYSTEMTEMPCO GSM NC EH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 10
Signaloverføring - Andre
Med display - Nei
Universalrettet - Nei
Forhåndsprogrammert - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518052026
Elnummer
5435670
Leverandørens varenummer
AZ11CTP051730000
Typebeskrivelse
5435670
Maks. antall enheter som kan styres
10
Signaloverføring
Andre
Med display
Nei
Universalrettet
Nei
Forhåndsprogrammert
Nei
Trådløs
Nei
Høyde
100 mm
Bredde
100 mm
Dybde
50 mm
Toveis
Ja
Med GSM-styringen kan man når man skal på hytta bare sende en SMS for å stille inn varmesystemet på komforttemperatur. Modulen sender et SMS-varsel hvis det inntreffer et strømbrudd varer lenger enn 3 minutter (batteri-backup). Man kan til og med få informasjon om innendørs- eller utendørstemperaturen ved hytta. Det er også mulig å sende andre varsler via SMS (for lav temperatur i hytta, brannalarm, innbruddsalarm osv.), men merk at disse funksjonene ikke fungerer ved strømbrudd. Det finnes ingen batteri-backup for disse funksjonene.