Tyløhelo - VIENNA 80 STS 8,0 kW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416134330
Elnummer
5401745
Leverandørens varenummer
000507
Typebeskrivelse
5401745
Monteringsmetode
Veggapparat
Effekt
8 kW
Bredde
420 mm
Høyde
615 mm
Dybde
270 mm
VIENNA 80 STS 8,0 kW, 230 / 400 volt 3-fas