VIX Tools - Installasjonsbor 10x400mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Nei
Diameter bor - 10 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Egnet for treverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000545
Elnummer
8835762
Leverandørens varenummer
8835762
Typebeskrivelse
8835762
Egnet for betong
Nei
Diameter bor
10 mm
Festesystem
Sylindrisk tange
Spisvinkel
0 °
Egnet for treverk
Ja
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Nei
Egnet for fliser
Nei
Egnet for keramikk
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Spiralbor
Nei
Skaftform
Andre
Antall skjæreblader
0
Total lengde
400 mm
Med hurtiglås
Nei
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Dobbelsidet borkrone
Nei
Med kjølekanal
Nei
Egnet for omboring
Nei
Skjæreretning
Høyre
Skjæremateriale
Hardmetall
Installasjonsbor HSS 10mm m/hull. Installasjonsbor med HSS stål og hull i begge ender av boret. Bor tuppen har større diameter enn klingen, dette skaper mindre friksjon ved boring i tykkere materialer. Man kan enkelt bruke boret som en trekkanordning for kabel etter man har boret. Kan brukes i de fleste materialer, treverk, sandwich elementer, mykt stål, osv… (ikke mur).