WAGO - Koblingsklemme m åpner 0,14 - 4mm2 3pol
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 3
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,14...4 mm²
Farge - Oransje
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4050821808442
Elnummer
1221903
Leverandørens varenummer
221-413
Typebeskrivelse
1221903
Antall klemmeposisjoner
3
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,14...4 mm²
Farge
Oransje
Nominell spenning
450 V
Merkestrøm
32 A
Kabeldiameter
0...0 mm
Med betjeningshendel
Ja
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0,2...4 mm²
AWG-område
12...24
Wago Koblingsklemme 2,5mm2 Grå.
Koblingsklemme 2,5mm2 Grå, 3 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 fintrådet/0,2-4mm2 helkjerne/flertrådet
Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader