Lit by Cardi LYSE

Et kinderegg av en armatur. 

Lit by Cardi LYSE

Lit by Cardi LYSE

Et kinderegg av en armatur. 

  • Kan både erstatte innfelte downlights med kompaktlysrør og monteres som en meget lavtbyggende utenpåliggende takarmatur.
  • Justerbar hullstørrelse fra 55 til 250 mm.
  • Dimbar
  • Valgfri kelvinverdi 3000, 4000 eller 5000K.
  • Hvit farge men kan også bli svart med tilbehøret sort ring som er magnetisk og bare klikkes på.  

Lyse har en lav profil, dermed kommer ledningen inn fra toppen. Den passer derfor ikke til åpne anlegg. 

Lyse kommer i 2 størrelser

Lyse 290 har en ytre diameter på 290mm og kan benyttes i hull str 60 - 250 mm i diameter. 

Lyse 217 har en ytre diameter på 217mm og kan benyttes i hull 55 - 175 mm i diameter. 

Begge har en høyde på kun 15mm. 

Bare flytt fjærene på metallstripen til riktig bredde. Fjærene kan tas av hvis armaturen skal monteres som utenpåliggende. 

Som erstatning for kompaktlysrør armatur.

Byttet en-til-en i eksisterende hull i takplatene.