nVent Thermal - T2BLÅ-10 15M 150W/230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506022599
Elnummer
1037570
Leverandørens varenummer
SZ18300370
Typebeskrivelse
R-BL-A-15M/T0/SD
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
90 °C
Oppvarmingseffekt
10 W/m
Bruksområde
Andre
Avskjerming
Fletting
Diameter
5 mm
Lengde
15 m
Farge
Blå
T2Blå-10 (ca 10W/m kabel) forlegges i avretningsmasse.
Fordelen med T2Blå-10 ved innsparkling
er at man ved tett forlegning får en jevnere
temperatur på gulvets overflate, selv om man har
et relativt tynt lag med avretningsmasse. T2Blå-10
er godkjent for forlegning på brennbart underlag,
maks 125W/m2. Byggehøyde for T2Blå-10 er
10-20 mm (i avretningsmasse) pluss overgulvets
tykkelse. T2Blå er en serieresistiv varmekabel og må derfor aldri kappes, skjøtes eller krysses.