Raychem / nVent - T2BLÅ-10 50M 505W/230V

Raychem / nVent - T2BLÅ-10 50M 505W/230V

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5414506005936

Elnummer

1037589

Leverandørens varenummer

1244-002606

Typebeskrivelse

1037589

Kabeltype

2-leder

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

90 °C

Oppvarmingseffekt

10 W/m

Bruksområde

Andre

Avskjerming

Fletting

Diameter

5 mm

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Lengde

50 m

Farge

Blå

T2Blå-10 (ca 10W/m kabel) forlegges i avretningsmasse.
Fordelen med T2Blå-10 ved innsparkling
er at man ved tett forlegning får en jevnere
temperatur på gulvets overflate, selv om man har
et relativt tynt lag med avretningsmasse. T2Blå-10
er godkjent for forlegning på brennbart underlag,
maks 125W/m2. Byggehøyde for T2Blå-10 er
10-20 mm (i avretningsmasse) pluss overgulvets
tykkelse. T2Blå er en serieresistiv varmekabel og må derfor aldri kappes, skjøtes eller krysses.