Elko - ELKO Plus eurostikk 3-veis innfelt sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter - 2
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160378309
Elnummer
1511541
Leverandørens varenummer
EKO03783
Typebeskrivelse
Plus eurostikk 3-veis I
Modell / utførelse
Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter
2
Farge
Svart
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9005
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
38,5 mm
Min. dybde på apparatboks
30 mm
Eurostikk 3-veis i ELKO Plus design. For tilkobling av dobbeltisolerte apparater ( klasse II) med 2,5A Europlugg. ELKO Plus eurostikk kan monteres alle ELKO standard veggboks og passer i alle ELKO Plus kombinasjonsrammer. Benytt ELKO Plus 40mm kappe for påveggsmontering.
Eurostikkontakt for dobbelisolerte apparater Klasse II
Spenning:250VAC 50Hz / overkobling 400V.
Belastning:3x2,5A.
Terminaler: skru-heisklemmer for 3x2,5 mm2 (maks.).
Kapslingsgrad: IP20
Barnevern.
Halogenfri.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: enkel, 1,5 eller dobbel veggboks, samt 33mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 28mm.
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm²
Farge: Sort