Schneider Electric - ZBRM22AB0 Trådløs boks med ZBRT1+ZBRT2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480891113
Elnummer
4301727
Leverandørens varenummer
ZBRM22AB0
Typebeskrivelse
4301727
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRM22AB0 er en komplett trådløs trykknappkasse i slagfast plast med 2 trådløse trykknapper med fjær-retur og 6 løse trykkflater.
Trykknappene leveres med to forskjellige trådløse sendere.
Den ene sender et signal ved aktivering (øverst) og den andre sender to signaler, et ved stigende og et ved fallende flanke (nederst).
Dette gør at de kan benyttes til følgende funksjoner i kombinasjon med en ZBRRA mottaker:
- Momentan (one-shot puls).
- Momentan (trykk-og-hold).
- Bistabil.
- Start/Stopp.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
Kapslingsklassen er IP65 og utover det kan den komplette trykknappkassen benyttes i temperaturområder fra -25..55 grader celcius.
ZBRM22AB0 kan benyttes enten med en av de separate mottakerne ZBRRA, ZBBRC eller ZBRRD for enkle applikasjoner.
For applikasjoner i forbindelse med en PLC eller andre avanserte løsninger kan Harmony Hub anbefales som tilgangspunkt.