Schneider Electric - Trådløs mottager med 4 PNP utgange på 0,2A og 24VDC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334719
Elnummer
4302677
Leverandørens varenummer
ZBRRC
Typebeskrivelse
4302677
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRRC er en programmerbar mottaker for DIN-skinne med 4 PNP-utganger på 200 mA.
Hver utgang på mottakeren kan innstilles til en av følgende funksjoner:
- Momentan utgang som one-shot puls med en ZBRT1 sender.
- Momentan utgang som trykk-og-hold med en ZBRT2 sender.
Innstilling av mottakeren utføres ved hjelp av de 2 knappene på fronten av relèet og krever ikke noen software.
Strømforsyningsspenning til mottakeren er 24 VDC.
Det er mulig å legge til opptil 32 trådløse trykknapper på hver mottaker om nødvendig.