Raychem / nVent - R-TE analog termostat m/gulvf
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506010060
Elnummer
5410014
Leverandørens varenummer
1244-006482
Typebeskrivelse
5410014
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
3 trådig
Med mottaker
Nei
Måleområde
0...40 °C
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Justerbar differanse
Nei
Temperatur avlesbar
Nei
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Med display
Nei
Betjening
Vri
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Høyde
81,5 mm
Bredde
81,5 mm
Dybde
58 mm
Elektronisk termostat designet for å kontrollere Elektrisk gulvvarme.
• For gulv eller rom føler basert på en 3 m gulvføler og innebygd romføler
• Manuell to-polet bryter
• Pilot wire for nattsenking (-4 K)
• Relä 16 A
• Produktet leveres med to front plater (Square
og runde) for system ELKO RS / B & J Jussi, Eljo Trend