Velg kvalitet

Kommende forskrifter vil betyr at selskaper vil være ute etter å gå over fra konvensjonell belysning til avanserte LEDbelysningsløsninger.

Velg kvalitet

Bedrifter er motivert av offentlige subsidier og løftet om mer komfort og økt energieffektivitet og trenger installatører med riktig kompetanse og de riktige partnerne. Derfor har Sonepar og Philips slått seg sammen for å støtte deg og hjelpe deg med å få tak i din del av forretningsmulighetene som tilbys.

For denne kampanjen valgte SONEPAR et godt utvalg av produkter som er ideelle for industri, parkering og urbane områder. Sjekk ut våre kampanjeprodukter her:

CoreLine waterproof har fått nytt design som gir betydelig installasjonsforbedringer. Armaturen er enklere å åpne og har fått mer fleksibilitet som følge av forlenget glidebryter.
Du kan erstatte tradisjonelle vanntette lysarmaturer (med lysrør fra 18 – 58 W) med armaturer fra CoreLine Waterproof.

CORELINE IP65 4000LM L=120CM 4000K WT120C PSU TW3 30W IP65 El.nr: 3375293   

CORELINE IP65 6000LM L=150CM 4000K WT120C PSU TW3 45W IP65 El.nr: 3302403

Ledinaire Waterproof er en robust og vanntette lysarmaturer designet for å få jobben gjort til en overkommelig pris.

LEDINAIRE IP65 WT060C 3600LM 840 L120CM GJ.KOBL 33W IP65 El.nr: 3303574 

LEDINAIRE IP65 WT060C LED 5600LM 840 L150CM GJ.KOBL 51W IP65 El.nr: 3303575

Philips TrueForce LED highbay universal Philips TrueForce LED highbay universal er den første universelleHID-erstatningen
i markedet som gjør det mulig for installatører å bytte til LED uten bekymre deg for installasjonstype eller ballast, og på denne måten utføre installasjonen mye raskere.

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB (narrow beam) EL.nr: 3766548

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB (wide beam) El.nr: 3766549

CoreLine Malaga LED er designet for å være så effektiv som mulig, med samme ytelse som lysarmaturene
SON-T 50, 70, 100 og 150W som den erstatter, ved å gi riktig mengde lys på riktig sted.

BRP102 LED75/740 II DM MSP 56.5W  IP65 El.nr: 3557106

BRP102 LED110/740 II DM MSP 81W IP65 El.nr: 3557107

Philips TrueForce LED-lamper gir en enkel LED-løsning med rask inntjening som erstatning for høyintensive utladningslamper (HID).

TrueForce LED HPL ND 40-28W  E27 840 El.nr: 3700206

TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840 El.nr: 3700208

CoreLine Tempo er en høyeffektiv lyskaster produsert i formstøpt aluminiuminnfatning

som garanterer robusthet, vibrasjonssikring og vindbeskyttelse.

Tempo Large A LED 120W/840 16545lm Asymmetrisk LED lyskaster IP66  El.nr: 3510236

Tempo Large A LED 162W/840 21600lm Asymmetrisk LED lyskaster IP66 El.nr: 3510238

Tempo Large A LED 217W/840 26800lm Asymmetrisk LED lyskaster IP66 El.nr: 3510235

Tempo Medium 66W/840 8200lm Bvp125 Asymmetrisk LED lyskaster IP66 El.nr: 3557101

Tempo Medium 98W/840 12300lm Bvp125 Asymmetrisk LED lyskaster IP66 El.nr: 3557100

Tempo Small A Led 38W/840 4200lm Asymmetrisk LED lyskaster IP65 El.nr: 3510231

Skriv ut
Kategorier: Nyheter
Tags:
Please login or register to post comments.
Copyright 2021 Sonepar