Robust, halogenfri, fleksibel og slitesterk PUR kabel for alle fleksible applikasjoner.Ideell til havbruk under ekstreme miljøforhold. Ytterkappen er av spesial polyuretan som tåler store påkjenninger.
Den er nedsenkbar i vann, ned til 200 meter. I tillegg er kabelen ozon-, UV- og kuttbestandig.
Dette gjør ROFLEX® til en av de mest robuste og overlegne kablene for bruk i tøffe og våte miljøer. ROFLEX® er på lager og kan leveres raskt.
1070800 ROFLEX® 2X0,75 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070801 ROFLEX® 3G0,75 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070802 ROFLEX® 4G0,75 mm2 PUR kabel, temp. -40C- +90°C Oljebestandig
1070805 ROFLEX® 7G0,75 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070808 ROFLEX® 12G0,75 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070820 ROFLEX® 2X1 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070821 ROFLEX® 3G1 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070831 ROFLEX® 3G1,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070832 ROFLEX® 4G1,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070833 ROFLEX® 5G1,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070834 ROFLEX® 7G1,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070838 ROFLEX® 12G1,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070840 ROFLEX® 3G2,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070841 ROFLEX® 4G2,5 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070853 ROFLEX® 5G4 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070858 ROFLEX® 4G6 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070859 ROFLEX® 5G6 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070865 ROFLEX® 5G10 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070868 ROFLEX® 4G16 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
1070869 ROFLEX® 5G16 mm2 PUR kabel, temp. -40°C- +90°C Oljebestandig
|