Årets Julegavetips!

Årets Julegavetips!

Gi bort drømmejulegaven i år!

Med din kompetanse kan du gi drømmejulegaven til den du er glad i. En imponerende gave som kanskje blir den beste gaven under treet i år. Et LED stripe kit + en profilpakke + din tid = drømmegaven! 

     
El nummer Produkt  
3205896 ALU Profilpakke ELC opal lav 2m Komplett lav med fester og endelokk
3204515 ALU Profilpakke ELC hjørne opal 2m Komplett hjørneprofil. Fester & endelokk
3200360 ALU Profilpakke ELC opal høy 2m Komplett høy med fester og endelokk
3200302 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1200lm 10m IP20 2700K - IP20 - 10m - Fasedimbar
3200300 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1200lm 3m IP20 2700K - IP20 - 3m - Fasedimbar
3200301 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1200lm 5m IP20 2700K - IP20 - 5m - Fasedimbar
3200304 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1040lm 10m IP65 2700K - IP65 - 10m - Fasedimbar
3200310 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1040lm 3m IP65 2700K - IP65 - 3m - Fasedimbar
3200303 LEDstrip KIT 24V 827 8W 1040lm 5m IP65 2700K - IP65 - 5m - Fasedimbar
3200307 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1200lm 10m IP20 3000K - IP20 - 10m - Fasedimbar
3200305 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1200lm 3m IP20 3000K - IP20 - 3m - Fasedimbar
3200306 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1200lm 5m IP20 3000K - IP20 - 5m - Fasedimbar
3200309 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1040lm 10m IP65 3000K - IP65 - 10m - Fasedimbar
3200311 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1040lm 3m IP65 3000K - IP65 - 3m - Fasedimbar
3200308 LEDstrip KIT 24V 830 8W 1040lm 5m IP65 3000K - IP65 - 5m - Fasedimbar
1200452 LED Y-forgrener Parallellkobling pr stk TerminaLED 3050
6604329 LED driver FD 24V 9-90W fasedimbar Fasedimbar
6604328 LED driver FD 24V 6-60W fasedim, 0/1-10V Fasedimbar - 0/1-10V
6604335 LED driver FD 24V 3-30W fasedim, 0/1-10V Fasedimbar - 0/1-10V
Skriv ut
Kategorier: Nyheter
Tags:
Please login or register to post comments.
Copyright 2022 Sonepar