Lagerførte produkter hos Sonepar

T2Blå – gulvvarmekabel for våte og tørre rom

T2Blå er tynn (bare 5,5 mm), smidig og lett å forme til sløyfer og feste til underlaget. Serieresistiv kabel som finnes i 10 og 20 W/m. Leveres i ferdige lengder på trommel i esker med spolfunksjon, med følerrør, overgang til 16 mm rørinnføring og merkeskilt. Termostat kjøpes separat. 

T2Blå-20

  • Kan kun installeres på ubrennbare underlag som f.eks betong.
  • Under flis i både våte og tørre rom.
  • Ideell til legging i betong på nybygg.
  • Brukes også ved renovering av rom som trenger høyere effekt, f.eks. kjellere og uterom/vinterhager.
  • Varmekabelen kan stripses eller limes.
  • Bygghøyde: 30–50 mm i betong + overgulv.
El.nr Produktbeskrivelse
1037513 T2BLÅ-20 11M 205W/230V
1037514 T2BLÅ-20 14M 280W/230V
1037520 T2BLÅ-20 18M 355W/230V
1037521 T2BLÅ-20 21M 425W/230V
1037522 T2BLÅ-20 28M 565W/230V
1037523 T2BLÅ-20 35M 710W/230V
1037524 T2BLÅ-20 43M 850W/230V
1037540 T2BLÅ-20 50M 980W/230V
1037541 T2BLÅ-20  57M 1135W/230V
1037542 T2BLÅ-20  63M 1265W/230V
1037543 T2BLÅ-20  71M 1425W/230V
1037544 T2BLÅ-20  86M 1715W/230V
1037548 T2BLÅ-20 101M 2015W/230V
1037549 T2BLÅ-20 115M 2300W/230V

 

T2Blå-10

  • Installeres på alle undergulv som har en bærende konstruksjon.
  • Under flis i både våte og tørre rom. (Passer også til parkett/laminat/tregulv og
    linoliumsbelegg med maks varmemotstand (R-verdi) på 0,15 m2 K/W.)
  • Kan legges på brennbart underlag (maks.125 W/m²).
  • For legging i avrettingsmasse.
  • Bygghøyde:10–20 mm i avrettingsmasse + overgulv.
El.nr Produktbeskrivelse
1037569 T2BLÅ-10 10M 100W/230V
1037570 T2BLÅ-10 15M 150W/230V
1037584 T2BLÅ-10 20M 200W/230V
1037571 T2BLÅ-10 25M 250W/230V
1037585 T2BLÅ-10 30M 305W/230V
1037588 T2BLÅ-10 40M 400W/230V
1037589 T2BLÅ-10 50M 505W/230V
1037590 T2BLÅ-10 60M 605W/230V
1037591 T2BLÅ-10 70M 700W/230V
1037592 T2BLÅ-10 80M 805W/230V
1037593 T2BLÅ-10 90M 890W/230V
1037594 T2BLÅ-10 101M 1010W/230V
1037595 T2BLÅ-10 121M 1215W/230V
1037596 T2BLÅ-10 142M 1420W/230V
1037597 T2BLÅ-10 160M 1600W/230V
1037598 T2BLÅ-10 180M 1800W/230V
1037599 T2BLÅ-10 200M 2000W/230V

 

Gulvvarmetermostater

SENZ WIFI

  • WIFI-termostat med swipe and touch skjerm
  • Energieffektiv, tilpasningsdyktig, vindus åpen-funksjon, oversikt over energiforbruk
  • Kompatibel med de fleste kombinasjonsrammer
  • El.nr 54 000 40

NRG-DM

  • Elektronisk programerbar, brukervennlig gulvvarmetermostat
  • LCD-display med høy oppløsning.
  • El.nr: 54 163 41

R-TE

  • Enkel, elektronisk gulvvarmetermostat
  • Har alle grunnleggende funksjoner
  • El-nr: 54 100 14

 

Skriv ut
Kategorier: Nyheter
Tags:
Please login or register to post comments.
Copyright 2022 Sonepar