Den moderne stilen, de enkle formene og overflatene av høy kvalitet gjør NexiTech LED ideell i enhver arkitektonisk kontekst, mens presisjonen i mekanikken og den sofistikerte elektronikken sikrer uovertruffen pålitelighet. Den nyeste generasjonen LED-lyskilde gir en god og jevn lysfordeling.
Det brede utvalget av tilbehør åpner for installasjon på vegg eller tak, utenpåliggende eller innfelt montasje i innendørs og krevende omgivelser, takket være IP65-kit. Det er også mulig å bruke det som et enkelt- eller dobbeltsidig markeringslys og som kombi markeringslys/ledelys.
Utvalget består av markerings og ledelys, varianter med 1 / 1,5 / 3 timers backup og fra 100 lm til 800 lm lysutbytte. Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
Kontakt meg om dette produktet
Funksjoner
- 20 m eller 30 m med dobbeltsidig skilt
- Fra 100 til 800 lm lysutbytte
- 1, 1,5 og 3 timers backup
- Ledelys og markeringslys i samme armatur med mulighet for tosidig skilt
- Blink/pulsering av markeringslys i nøddrift for økt oppmerksomhet med teknologien CGLine+
- Markerings- eller ledelysfunksjon på alle modellene
- Vegg- eller takmontasje, utenpåliggende montasje eller innfelt montasje
- Beskyttelses- klasse IP40 og IP65
- Versjon med belysning av dør.
Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer
NexiTech LED-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.
Finn ut mer om CGLine+
Elnummer Typebetegnelse Beskrivelse
66 170 00 NEXI150-AT NEXITECH LED Kombiarmatur 1 time selvtest 16 stk LED 2,4W
66 170 01 NEXI-PLEXL-DB NEXITECH tosidig plexiskilt pil ned/blind
66 170 02 NEXI-PLEXL-DD NEXITECH tosidig plexiskilt pil ned
66 170 03 NEXI-PLEXL-LR NEXITECH tosidig plexiskilt pil høyre/venstre
66 170 04 NEXI-IP NEXITECH IP65 Kit
66 170 05 NEXI-FC NEXITECH innfellingsmodul