ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk T7M 2Q 400V ACf.X1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644646424
Elnummer
4383587
Leverandørens varenummer
1SDA062102R0001
Typebeskrivelse
AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c.
Antall vekselkontakter
2
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
5 A
Type strømtilkobling
Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere
0
Modell / utførelse
Integrerbar
Monteringsmetode
Andre
Lampeholder (Fatning)
Uten
Hj.kont.T7M 2Q 400V AC