ABB Electrification - Hovedsikring Automat S702 E80 SEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - E
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Medkoblende nulleder - Nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779109604
Elnummer
1635022
Leverandørens varenummer
GHS7025001R0629
Typebeskrivelse
Inntaksautomater
Utløsningskarakteristikk
E
Antall poler
2
Merkestrøm
80 A
Medkoblende nulleder
Nei
Monteringsmetode
DIN-skinne
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
690 V
Nominell bryterkapasitet
25 kA
Frekvens
50 Hz
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Merkespenningstyrke
6 kV
Beskyttelsesklasse IP
IP40
HOVEDSIKR.AUT.S 702 E 80 SEL