ABB Electrification - Hovedsikring Automat S753DR-E25 SEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - E
Antall poler - 3
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - Nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779838443
Elnummer
1634346
Leverandørens varenummer
2CDH783001R0252
Typebeskrivelse
S753DR-E25
Utløsningskarakteristikk
E
Antall poler
3
Merkestrøm
25 A
Medkoblende nulleder
Nei
Monteringsmetode
DIN-skinne
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
690 V
Nominell bryterkapasitet
25 kA
Frekvens
50 Hz
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Merkespenningstyrke
6 kV
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Selektivt overbelastningsvern.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: DIN VDE 0641-21
Icn=25 kA