ABB Electrification - KOBLINGSBOKS AP45 GRÅ IP65 105X43X40MM IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Montering I jord - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438199012575
Elnummer
1241003
Leverandørens varenummer
2TKA00005253
Typebeskrivelse
AP45G
Form
Kvadratisk
Monteringsmetode
Universal
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
Innløp bakfra
Ja
Lengde
40 mm
Bredde
43 mm
Dybde
40 mm
Diameter
105 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
12
Type kapslingsgjennomføring
Tetningsmembran
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Nei
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Koblingsboks AP45 (2,5 mm², 500 V) for påveggsmontering er utstyrt med 8 membrankabelinnføringer for kabler opp til Ø 17 mm og 4 for kabler opp til Ø 10 mm. Membranene muliggjør enkel kabelinstallasjon ved å føre de avisolerte endene gjennom membrannipplene. Koblingsboksen har beskyttelsesgrad IP65 (også etter installering av kablene). Dekselet festes ved å klikke lokket på, åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene - ingen skruer er nødvendig. Størrelsen på koblingsboksen er 105x43x40 og den har utvendige festepunkter på begge sider. Boksen kan utstyres med strekkavlasterAS9.10 (el.nr. 1241000) Monteringstemperatur -25...+60 °C. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21). Hardplastdeler er produsert av resirkulert plast. Farge grå (RAL 7035)