ABB Electrification - Lystrykknapp 1NO Rød 110-130V Ac/Dc Led
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Høy
Farge på knapp - Rød
Type linse - Rund
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500553626
Elnummer
4372626
Leverandørens varenummer
1SFA619103R1211
Typebeskrivelse
CP4-12R-10
Antall kommandoposisjoner
1
Type knapp
Høy
Farge på knapp
Rød
Type linse
Rund
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Hulldiameter
22 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Kan belyses
Ja
Tastelås
Nei
Driftspenning lampe
130 V
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Kompakt Trykkknapp - Fast - Høyt Trykke - Rød - Lys - Svart plastikk - 1NO