ABB Electrification - Mykstarter PSTX60-600-70 60A

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 60 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Funksjon - Vendestarter

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500501368

Elnummer

4189728

Leverandørens varenummer

1SFA898106R7000

Typebeskrivelse

PSTX60-600-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

60 A

Nominell driftsspenning Ue

208...600 V

Funksjon

Vendestarter

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

100...250 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V

15 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

30 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V

30 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V

55 kW

Intern bypass

Ja

Med display

Ja

Dreiemomentregulering

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

100...250 V

Spenningstype for betjening

AC

Integrert motorvern

Ja

Utløseklasse

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den har innebygd elektronisk overlastvern (EOL), momentstyring for bedre styring av pumper. Det er innebygd bypass på hele serien. Avtagbart styrepanel, som kan flyttes/monteres i tavlefront. Samme menyoppbygging som ABB frekvensomformere, noe som gir god gjenkjenning og forenklet programmering for de som er vant til ABBs frekvensomformere. Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt over lengre tid. Separat tilkobling for PTC/PT100 og analog utgang gir mulighet for begge funksjoner samtidig. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via plugger Anybus konsept. PSTX leveres i størrelse 30...1250A. PSTX er 3-fase styrt, det betyr at de kan kobles inside-delta og således starte motorer på opptil 2155A. PSTX leveres i hhv 208-600 og 208-690V utgave, og er marinegodkjent.