ABB Electrification - Nødstopp Ø=30mm Vri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 30 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500372494
Elnummer
4372200
Leverandørens varenummer
1SFA611520R1001
Typebeskrivelse
MPET3-10R
Farge på knapp
Rød
Kappens diameter
30 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Type knapp
Høy
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Type linse
Rund
Hulldiameter
22 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Kan belyses
Nei
Med belysning
Nei
Tastelås
Nei
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Andre
Frontringsfarge
Andre
Egnet for nødstopp
Ja
Forriglingsmetode
Vriopplåsning
Modulær Nødstopp - Vri frigjøring - Sopp 30mm - Rød - Ikke lys - - Ingen kontaktblokk