ABB Electrification - RHS L XT1-XT3 F/P EMER. SX LA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644693398
Elnummer
4381215
Leverandørens varenummer
1SDA066580R1
Typebeskrivelse
RHS L XT1-XT3 F/P EMER. SX LATERAL
Med nøkkellås
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Ja
Med aksling
Ja
Med omstartsperre
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Dreiehåndtak m/aksel på venst. side (RHS L), som er egnet for XT1 og XT3 i fast og pluggbar utførelse, Stand. Grå, låsbar